› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portatile cieco 2000x600x400 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2064K
Cod. Produttore ES2064K
Cod. EAN 8015646740441

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x600x400mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: custodia per quadri
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Applicazione: bassa tensione
  • Uso: automazione industriale

Descrizione del prodotto

Armadio portatile cieco con dimensioni 2000x600x400 mm (altezza x larghezza x profondità), realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, progettato per applicazioni elettriche e di automazione industriale, garantisce robustezza e versatilità nell'installazione di componenti elettrici. La struttura è pensata per offrire protezione e facilità di accesso, ideale per l'organizzazione e la protezione di apparecchiature elettriche in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2000x600x400mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

610 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portatile cieco 2000x600x400 mm per automazione industriale