› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portatile cieco 2000x400x600 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2046K
Cod. Produttore ES2046K
Cod. EAN 8015646740519

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x400x600mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Grado protezione: IP Code conforme
  • Resistenza urti: IK Code conforme
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Armadio portatile cieco con dimensioni 2000x400x600 mm (altezza x larghezza x profondità), realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, progettato per applicazioni elettriche e di automazione, garantisce robustezza e versatilità nell’installazione di componenti elettrici e sistemi di controllo. La struttura solida assicura protezione e organizzazione ottimale degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2000x400x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

410 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

440 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portatile cieco 2000x400x600 mm per automazione industriale