› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portatile cieco 2000x1000x800 mm automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2008K
Cod. Produttore ES2008K
Cod. EAN 8015646740588

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000x800 mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Grado protezione: IP (secondo EN 60529)
  • Resistenza urti: IK (secondo EN 62262)
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Descrizione del prodotto

Armadio portatile cieco con dimensioni 2000x1000x800 mm (altezza x larghezza x profondità) realizzato in materiale di alta qualità conforme agli standard tecnici. Il prodotto è dotato di piastra di montaggio con profondità regolabile per una facile installazione e configurazione. Il colore è RAL 7035, una tonalità grigio chiaro ideale per ambienti industriali e di automazione. Progettato per garantire robustezza e protezione ottimale delle apparecchiature elettriche, è adatto per applicazioni nel settore dell'automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2000x1000x800mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portatile cieco 2000x1000x800 mm automazione industriale