› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portatile cieco 2000x1000x600 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2006K
Cod. Produttore ES2006K
Cod. EAN 8015646740540

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000x600 mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: custodia metallica
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo EN 62262
  • Norme conformità: EN IEC 61439-1/2
  • Applicazione: quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portatile cieco di dimensioni 2000x1000x600 mm (altezza x larghezza x profondità), realizzato con materiale di alta qualità conforme alla normativa RAL 7035. Progettato per applicazioni elettriche e di automazione, offre una struttura robusta con piastra di montaggio a profondità regolabile per una facile installazione e adattabilità ai diversi componenti. La finitura uniforme e il design funzionale garantiscono protezione e organizzazione ottimali degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2000x1000x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portatile cieco 2000x1000x600 mm per automazione industriale