› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portaporta cieca doppia 2000x1000x600 mm per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2016K
Cod. Produttore ES2016K
Cod. EAN 8015646741363

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000x600mm
  • Tipo porta: Doppia cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodia per quadri
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Conforme EN 60529
  • Resistenza IK: Conforme EN 62262
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Armadio portaporta cieca dalle dimensioni 2000x1000x600 mm, realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Progettato per applicazioni elettriche, presenta una struttura robusta con piastra di montaggio a profondità regolabile che facilita l’installazione e l’organizzazione interna dei componenti. Ideale per proteggere e contenere apparecchiature elettriche in ambienti industriali, garantendo sicurezza e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with double blind door 2000x1000x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portaporta cieca doppia 2000x1000x600 mm per impianti elettrici industriali
€ 1565,66 x 1 pz.