› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portaparete cieco acciaio 2000x1000x500 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2015K
Cod. Produttore ES2015K
Cod. EAN 8015646741332

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000x500 mm
  • Tipo porta: Doppia cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: Custodia metallica
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Conformità: Direttiva 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Armadio portaparete cieco in acciaio di colore grigio RAL 7035 con dimensioni 2000x1000x500 mm (HxLxP). Progettato per applicazioni elettriche e di automazione, offre una struttura robusta con piastra di montaggio a profondità regolabile per facilitare l’installazione e la personalizzazione interna. La qualità del materiale garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendo questo armadio ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with double blind door 2000x1000x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portaparete cieco acciaio 2000x1000x500 mm per automazione industriale