› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portaparete cieco 2000x1200x800 mm automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2028K
Cod. Produttore ES2028K
Cod. EAN 8015646741400

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1200x800 mm
  • Tipo porta: Doppia cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 2
  • Materiale: Custodie per quadri
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità: RoHS compliant

Descrizione del prodotto

Armadio portaparete cieco di dimensioni 2000x1200x800 mm (altezza x larghezza x profondità) realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Progettato per applicazioni elettriche e di automazione, offre una struttura robusta e resistente con piastra di montaggio a profondità regolabile, ideale per alloggiare componenti elettrici in modo sicuro e ordinato. La superficie liscia e il design funzionale garantiscono facilità di installazione e manutenzione, assicurando protezione e organizzazione ottimale degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with double blind door 2000x1200x800mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1210 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portaparete cieco 2000x1200x800 mm automazione industriale