› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portaparete cieco 1800x1000x1000 mm grigio industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1800K
Cod. Produttore ES1800K
Cod. EAN 8015646740427

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1000x1000mm
  • Porta: Cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: Custodie per bassa tensione
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portaparete cieco di dimensioni 1800x1000x1000 mm (altezza x larghezza x profondità) realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035. Progettato per l'installazione di componenti elettrici e automazione, dispone di piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità nel posizionamento degli elementi interni. Struttura robusta e funzionale ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 1800x1000x1000mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portaparete cieco 1800x1000x1000 mm grigio industriale