› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portapannelli vetro trasparente 2000x1200x600 mm automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2026VK
Cod. Produttore ES2026VK
Cod. EAN 8015646742063

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1200x600 mm
  • Porta: vetro
  • Tipo: cabinet
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP (secondo EN 60529)
  • Resistenza urti: IK (secondo EN 62262)
  • Norme: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Descrizione del prodotto

Armadio portapannelli con porta in vetro trasparente, dimensioni 2000x1200x600 mm (altezza x larghezza x profondità). Realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore RAL 7035, dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una facile installazione e configurazione interna. Progettato per applicazioni elettriche e di automazione, garantisce robustezza, protezione e visibilità ai componenti interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 2000x1200x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1210 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portapannelli vetro trasparente 2000x1200x600 mm automazione