› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portapannelli cieco 1800x400x500 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1845K
Cod. Produttore ES1845K
Cod. EAN 8015646740274

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x400x500mm
  • Porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Protezione IK: secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Armadio portapannelli cieco di dimensioni 1800x400x500 mm (altezza x larghezza x profondità) realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, garantisce flessibilità nell'installazione e protezione ottimale per componenti elettrici e di automazione. Progettato per applicazioni industriali, assicura robustezza e durata nel tempo mantenendo un design funzionale e compatto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 1800x400x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

410 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

440 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portapannelli cieco 1800x400x500 mm industriale