› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portapannelli acciaio 2000x1200x400 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2024BK
Cod. Produttore ES2024BK
Cod. EAN 8015646740960

Informazioni principali

  • Chiusura cieca sovrapposta
  • Dimensioni: 2000x1200x400mm
  • Altezza: 2000mm
  • Larghezza: 1200mm
  • Profondità: 400mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: EN IEC 61439, EN 60529, EN 62262

Descrizione del prodotto

Armadio portapannelli in acciaio verniciato colore grigio RAL 7035, con porta cieca e battente. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, progettato per l’installazione di componenti elettrici e automazione industriale. Struttura robusta e resistente, ideale per proteggere e organizzare quadri elettrici in ambienti industriali. Dimensioni generose per garantire ampio spazio interno e facilità di cablaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets with blind overlapping closure 2000x1200x400mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1210 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portapannelli acciaio 2000x1200x400 industriale