› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portapacchi doppia porta cieca 2000x1000x400 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2014K
Cod. Produttore ES2014K
Cod. EAN 8015646741318

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000x400 mm
  • Tipo porta: Doppia cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodia metallica
  • Protezione IP: Conforme EN 60529
  • Resistenza urti: Conforme EN 62262
  • Norme armonizzate: EN IEC 61439-1/2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Armadio portapacchi in materiale di alta qualità, dotato di porta cieca con dimensioni di 2000x1000x400 mm (HxLxP). Progettato per applicazioni elettriche e di automazione, presenta una piastra di montaggio con profondità regolabile per una maggiore flessibilità nell’installazione. Verniciatura RAL 7035 conferisce una finitura resistente e uniforme, ideale per ambienti industriali. La struttura robusta e funzionale garantisce protezione e organizzazione ottimale dei componenti elettrici all’interno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with double blind door 2000x1000x400mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portapacchi doppia porta cieca 2000x1000x400 mm industriale