› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portapacchi cieco 2000x1200x600 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2026K
Cod. Produttore ES2026K
Cod. EAN 8015646741370

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1200x600 mm
  • Tipo porta: Doppia cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Norme: IEC 61439-1/2, 62208
  • Materiale: Custodia per automazione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Uso: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portapacchi cieco con dimensioni 2000x1200x600 mm (altezza x larghezza x profondità), realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, ideale per applicazioni elettriche e di automazione che richiedono robustezza e versatilità nell'installazione. La struttura è progettata per garantire protezione e organizzazione ottimale dei componenti elettrici all’interno di ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with double blind door 2000x1200x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1210 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portapacchi cieco 2000x1200x600 mm per automazione industriale