› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portante vetro trasparente 2000x600x600 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2066VK
Cod. Produttore ES2066VK
Cod. EAN 8015646741769

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x600x600 mm
  • Porta: vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP conforme EN 60529
  • Resistenza urti: IK conforme EN 62262
  • Norme: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Applicazione: quadri bassa tensione
  • Materiale: custodia metallica

Descrizione del prodotto

Armadio portante con porta in vetro trasparente, dimensioni 2000x600x600 mm (altezza x larghezza x profondità), ideale per applicazioni di automazione. Realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035, dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità di installazione. Struttura robusta e resistente, progettata per proteggere componenti elettrici garantendo al contempo un facile accesso e visibilità grazie alla porta in vetro. Adatto per ambienti industriali che richiedono sicurezza e controllo visivo degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 2000x600x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

610 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante vetro trasparente 2000x600x600 mm industriale