› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portante vetro 2000x800x600 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2086VC2K
Cod. Produttore ES2086VC2K
Cod. EAN 8015646742803

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800x600 mm
  • Porta: Vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Cabinet metallico
  • Grado protezione: IP conforme EN 60529
  • Resistenza urti: IK conforme EN 62262
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 2
  • Applicazione: Bassa tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portante in acciaio verniciato colore grigio RAL 7035, dotato di porta in vetro trasparente per una facile visualizzazione interna. Progettato per applicazioni elettriche e di automazione, offre una struttura robusta con piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità nell’installazione dei componenti. Le dimensioni generose di 2000x800x600 mm (H) garantiscono ampio spazio interno per il posizionamento di apparecchiature elettriche e quadri di controllo. La finitura e i materiali di alta qualità assicurano resistenza e durata nel tempo, ideali per ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glass door2000x800x600mm (HxWxD) W=200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante vetro 2000x800x600 mm per automazione industriale