› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portante vetro 2000x800x500 mm automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2085VC2K
Cod. Produttore ES2085VC2K
Cod. EAN 8015646742780

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800x500 mm
  • Porta: Vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Cabinet metallico
  • IP: Protezione conforme norme
  • IK: Resistenza agli urti
  • Normative: EN IEC 61439-1/2
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Armadio portante in acciaio verniciato colore grigio RAL 7035, dotato di porta frontale in vetro trasparente che consente una facile visualizzazione dell'interno. Dimensioni 2000x800x500 mm (altezza x larghezza x profondità), con piastra di montaggio a profondità regolabile per una personalizzazione ottimale dell'installazione. Progettato per applicazioni di automazione, garantisce robustezza e protezione dei componenti elettrici, con un design funzionale e resistente adatto a diversi ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glass door2000x800x500mm (HxWxD) W=200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante vetro 2000x800x500 mm automazione industriale