› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Armadio portante porta vetro 2200x800x1000 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2280VK
Cod. Produttore ES2280VK
Cod. EAN 8015646741981

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x800x1000mm
  • Tipo porta: Porta vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Conforme RoHS
  • Installazione: Fissa su larga scala
  • Protezione: Contenitore per quadri
  • Normativa: Direttiva RoHS esclusa
  • Uso: Per compartimenti

Descrizione del prodotto

Armadio portante con porta in vetro trasparente, dimensioni 2200x800x1000 mm (HxLxP), progettato per l’installazione di componenti elettrici e di automazione. Realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035, garantisce robustezza e resistenza. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità nell’alloggiamento delle apparecchiature. Struttura modulare ideale per applicazioni industriali che richiedono protezione e visibilità dei componenti interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinets for compartments 2200x800x1000mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante porta vetro 2200x800x1000 mm per quadri elettrici