› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portante cieco acciaio 2000x800x800 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2089K
Cod. Produttore ES2089K
Cod. EAN 8015646748577

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800x800mm
  • Tipo porta: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodia IS2
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Applicazione: Quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portante cieco in acciaio di colore grigio RAL 7035, con dimensioni 2000x800x800 mm (altezza x larghezza x profondità). Progettato per l’installazione di componenti elettrici e sistemi di automazione, dispone di piastra di montaggio con profondità regolabile per una maggiore flessibilità nell’alloggiamento degli apparecchi. La struttura robusta garantisce protezione e affidabilità nelle applicazioni industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2000x800x800mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante cieco acciaio 2000x800x800 mm industriale