› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portante cieco acciaio 1800x1000x500 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1805K
Cod. Produttore ES1805K
Cod. EAN 8015646740304

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1000x500mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione IP: conforme a BS EN 60529
  • Protezione IK: conforme a BS EN 62262
  • Direttiva: 2014/35/EU Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portante cieco in acciaio di colore grigio RAL 7035, con dimensioni 1800x1000x500 mm (altezza x larghezza x profondità). Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, garantisce una struttura robusta e versatile per l'installazione di componenti elettrici e di automazione. Progettato per offrire protezione e organizzazione ottimale in ambienti industriali e di automazione, con materiali di alta qualità che assicurano durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 1800x1000x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante cieco acciaio 1800x1000x500 mm industriale