› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Armadio portante cieco 2200x800x1000 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2280K
Cod. Produttore ES2280K
Cod. EAN 8015646740816

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x800x1000mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: da specificare
  • Resistenza IK: da specificare
  • Materiale: da specificare
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Descrizione del prodotto

Armadio portante cieco di dimensioni 2200x800x1000 mm (altezza x larghezza x profondità) realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, progettato per l’installazione di componenti elettrici e per l’automazione industriale, garantisce robustezza e versatilità nell’alloggiamento di apparecchiature elettriche. La struttura è pensata per offrire protezione e facilità di montaggio in ambienti tecnici e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2200x800x1000mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante cieco 2200x800x1000 mm per automazione industriale