› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portante cieco 2200x600x600 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2266K
Cod. Produttore ES2266K
Cod. EAN 8015646740724

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x600x600 mm
  • Porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP e IK conforme
  • Materiale: custodia metallica
  • Uso: per quadri elettrici
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portante cieco di dimensioni 2200x600x600 mm (altezza x larghezza x profondità) realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, progettato per garantire robustezza e versatilità nell’installazione di componenti elettrici e di automazione. La struttura è studiata per offrire protezione e organizzazione ottimale degli impianti elettrici, ideale per applicazioni industriali e di automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2200x600x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

610 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante cieco 2200x600x600 mm per automazione industriale