› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portante cieco 2200x600x400 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2264K
Cod. Produttore ES2264K
Cod. EAN 8015646740649

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x600x400 mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1, -2
  • Protezione: IP Code conforme
  • Resistenza urti: IK Code conforme
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: custodia per quadri

Descrizione del prodotto

Armadio portante cieco di dimensioni 2200x600x400 mm (altezza x larghezza x profondità), progettato per l’installazione di componenti elettrici e di automazione. Realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore RAL 7035, garantisce robustezza e durata nel tempo. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità nell’alloggiamento dei dispositivi. Ideale per ambienti industriali che richiedono soluzioni affidabili per la gestione e protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2200x600x400mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

610 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante cieco 2200x600x400 mm per automazione industriale