› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portante cieco 2000x800x600 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2086K
Cod. Produttore ES2086K
Cod. EAN 8015646740533

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800x600mm
  • Porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: secondo BS EN 62262
  • Uso: custodie per quadri elettrici
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Armadio portante cieco di dimensioni 2000x800x600 mm (altezza x larghezza x profondità) realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, garantisce flessibilità nell’installazione di componenti elettrici e automazione. Progettato per applicazioni industriali, offre robustezza e resistenza, ideale per proteggere apparecchiature elettriche in ambienti di lavoro impegnativi. La struttura è studiata per facilitare il montaggio e la manutenzione, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2000x800x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante cieco 2000x800x600 mm per automazione industriale