› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portante cieco 2000x800x600 mm automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2086FV2K
Cod. Produttore ES2086FV2K
Cod. EAN 8015646742322

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800x600 mm
  • Porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: cabinet metallico
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Applicazione: per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Armadio portante cieco di dimensioni 2000x800x600 mm (altezza x larghezza x profondità) realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, questo armadio è progettato per l'automazione industriale, garantendo robustezza e versatilità per l'installazione di componenti elettrici. La struttura è pensata per offrire protezione e organizzazione ottimale degli impianti elettrici, assicurando facilità di accesso e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2000x800x600mm (HxWxD) W=200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante cieco 2000x800x600 mm automazione industriale