›

Armadio portante cieco 2000x800x1000 mm per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2080K
Cod. Produttore ES2080K
Cod. EAN 8015646740618

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800x1000mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1, -2
  • Protezione IP: secondo EN 60529
  • Resistenza IK: secondo EN 62262
  • Materiale: custodia per bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Armadio portante cieco di dimensioni 2000x800x1000 mm (altezza x larghezza x profondità) realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, garantisce versatilità e facilità di installazione per applicazioni elettriche e di automazione. La struttura robusta assicura protezione e affidabilità per componenti e dispositivi elettrici, ideale per ambienti industriali e impianti di controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2000x800x1000mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante cieco 2000x800x1000 mm per impianti industriali