› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portante cieco 2000x600x500 mm automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2065K
Cod. Produttore ES2065K
Cod. EAN 8015646740489

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x600x500 mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 2
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: secondo BS EN 62262
  • Materiale: custodie per bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Armadio portante cieco di dimensioni 2000x600x500 mm (altezza x larghezza x profondità), progettato per applicazioni di automazione industriale. Realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035, offre robustezza e protezione per componenti elettrici ed elettronici. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per facilitare l’installazione e la configurazione interna. Struttura resistente e funzionale, ideale per ambienti industriali che richiedono sicurezza e organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2000x600x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

610 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante cieco 2000x600x500 mm automazione industriale