› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portante cieco 2000x400x800 mm automazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2048K
Cod. Produttore ES2048K
Cod. EAN 8015646740557

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x400x800mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: secondo BS EN 62262
  • Materiale: custodia per quadri
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portante cieco di dimensioni 2000x400x800 mm (altezza x larghezza x profondità), realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, ideale per applicazioni di automazione e installazioni elettriche che richiedono robustezza e versatilità. La struttura è progettata per garantire resistenza e facilità di montaggio, offrendo una soluzione affidabile per la protezione e l’organizzazione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2000x400x800mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

410 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

440 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante cieco 2000x400x800 mm automazione elettrica