› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portante cieco 2000x400x500 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2045K
Cod. Produttore ES2045K
Cod. EAN 8015646740472

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x400x500mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Standard: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529/62262
  • Materiale: custodia metallica
  • Applicazione: quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Armadio portante cieco realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035. Le dimensioni di 2000x400x500 mm (altezza x larghezza x profondità) lo rendono ideale per l’alloggiamento di componenti elettrici e dispositivi di automazione. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità nell’installazione. Progettato per garantire robustezza e protezione in ambienti industriali, assicurando un elevato standard di sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2000x400x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

410 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

440 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante cieco 2000x400x500 mm per automazione industriale