› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portante cieco 2000x400x400 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2044K
Cod. Produttore ES2044K
Cod. EAN 8015646740434

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x400x400mm
  • Tipo porta: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: Conforme BS EN 62262
  • Materiale: Custodie per automazione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portante cieco dalle dimensioni 2000x400x400 mm (altezza x larghezza x profondità), realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Progettato per applicazioni elettriche e di automazione, offre una struttura robusta e una piastra di montaggio a profondità regolabile che consente un'installazione versatile e personalizzabile. Il design garantisce protezione e affidabilità per l'alloggiamento di componenti elettrici, facilitando la gestione e l'organizzazione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2000x400x400mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

410 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

440 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante cieco 2000x400x400 mm per automazione industriale