› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portante cieco 2000x1000x400 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2004K
Cod. Produttore ES2004K
Cod. EAN 8015646740465

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000x400mm
  • Tipo porta: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo EN 62262
  • Norme conformità: EN IEC 61439-1/2
  • Applicazione: Quadri bassa tensione
  • Materiale: Custodia per automazione

Descrizione del prodotto

Armadio portante cieco di dimensioni 2000x1000x400 mm (altezza x larghezza x profondità), realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Progettato per applicazioni elettriche e di automazione, dispone di una piastra di montaggio a profondità regolabile per facilitare l'installazione dei componenti interni. Struttura robusta e funzionale, ideale per proteggere e organizzare apparecchiature elettriche e sistemi di controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2000x1000x400mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante cieco 2000x1000x400 mm per automazione industriale