› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portante cieco 1800x800x600 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1886K
Cod. Produttore ES1886K
Cod. EAN 8015646740335

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800x600 mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: cabinet metallico
  • Grado protezione: IP conforme EN 60529
  • Resistenza urti: IK conforme EN 62262
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Applicazione: quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portante cieco con dimensioni 1800x800x600 mm (altezza x larghezza x profondità), realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, progettato per applicazioni di automazione e installazioni elettriche che richiedono robustezza e versatilità. La struttura garantisce protezione e organizzazione ottimale dei componenti elettrici all'interno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 1800x800x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante cieco 1800x800x600 mm per automazione industriale