› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portante cieco 1800x800x1000 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1880K
Cod. Produttore ES1880K
Cod. EAN 8015646740410

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800x1000 mm
  • Porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: secondo EN 60529
  • Resistenza IK: secondo EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: custodia metallica

Descrizione del prodotto

Armadio portante cieco di dimensioni 1800x800x1000 mm (altezza x larghezza x profondità), realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035. Progettato per applicazioni elettriche, dispone di piastra di montaggio a profondità regolabile che consente un’installazione flessibile e personalizzata. La struttura robusta garantisce protezione e sicurezza per componenti elettrici e di automazione, ideale per ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 1800x800x1000mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante cieco 1800x800x1000 mm per automazione industriale