› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portante cieco 1800x600x800 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1868K
Cod. Produttore ES1868K
Cod. EAN 8015646740366

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x600x800 mm
  • Porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP Code secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK Code secondo EN 62262
  • Materiale: custodia per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Armadio portante cieco di dimensioni 1800x600x800 mm (altezza x larghezza x profondità) realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, progettato per l’installazione e protezione di componenti elettrici e automazione industriale, garantendo robustezza e funzionalità in ambienti tecnici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 1800x600x800mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

610 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante cieco 1800x600x800 mm per automazione industriale