› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portante cieco 1800x600x400 mm automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1864K
Cod. Produttore ES1864K
Cod. EAN 8015646740243

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x600x400 mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP (secondo EN 60529)
  • Resistenza urti: IK (secondo EN 62262)
  • Norme conformità: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: custodia per quadri
  • Applicazione: quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portante cieco di dimensioni 1800x600x400 mm (altezza x larghezza x profondità) realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, ideale per applicazioni di automazione e installazioni elettriche che richiedono robustezza e versatilità. La struttura è progettata per garantire protezione e organizzazione ottimale dei componenti elettrici all’interno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 1800x600x400mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

610 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante cieco 1800x600x400 mm automazione industriale