› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portante cieco 1800x1000x400 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1804K
Cod. Produttore ES1804K
Cod. EAN 8015646740267

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1000x400mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP Code
  • Resistenza urti: IK Code
  • Materiale: Custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portante cieco di dimensioni 1800x1000x400 mm (altezza x larghezza x profondità) realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore RAL 7035. Progettato per applicazioni di automazione, dispone di piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità di installazione. La struttura robusta garantisce protezione e resistenza, ideale per contenere componenti elettrici in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 1800x1000x400mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portante cieco 1800x1000x400 mm per automazione industriale