› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portaelettrico vetro 2000x1000x800 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2008VK
Cod. Produttore ES2008VK
Cod. EAN 8015646741813

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000x800mm
  • Tipo porta: Vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Cabinet
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Resistenza impatti: IK secondo BS EN 62262
  • Uso: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portaelettrico con struttura robusta e dimensioni di 2000x1000x800 mm (altezza x larghezza x profondità), dotato di porta in vetro trasparente per un facile controllo visivo dei componenti interni. Realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035, garantisce resistenza e durata nel tempo. La piastra di montaggio è a profondità regolabile, offrendo flessibilità nell’installazione di apparecchiature elettriche e di automazione. Progettato per applicazioni industriali, combina funzionalità e sicurezza per la gestione efficiente degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 2000x1000x800mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portaelettrico vetro 2000x1000x800 mm industriale