› Distribuzione elettrica

Armadio portacavi cieco acciaio 2000x800x400 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2084FV2K
Cod. Produttore ES2084FV2K
Cod. EAN 8015646742285

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800x400mm
  • Porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: custodia metallica
  • Uso: quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portacavi cieco in acciaio verniciato colore grigio RAL 7035, con dimensioni 2000x800x400 mm (altezza x larghezza x profondità). Progettato per applicazioni di automazione, offre una struttura robusta con piastra di montaggio a profondità regolabile per una facile installazione dei componenti elettrici. La qualità del materiale garantisce resistenza e durabilità, rendendolo ideale per proteggere apparecchiature elettriche in ambienti industriali. Il design funzionale e la finitura accurata assicurano una soluzione affidabile e versatile per la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2000x800x400mm (HxWxD) W=200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portacavi cieco acciaio 2000x800x400 mm industriale