› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portacavi cieco 2200x800x500 mm grigio RAL 7035 per automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2285K
Cod. Produttore ES2285K
Cod. EAN 8015646740694

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x800x500 mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP conforme
  • Resistenza urti: IK conforme
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: custodia metallica

Descrizione del prodotto

Armadio portacavi cieco di dimensioni 2200x800x500 mm (altezza x larghezza x profondità), realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, ideale per applicazioni di automazione e installazioni elettriche che richiedono robustezza e versatilità. La struttura è progettata per garantire protezione e organizzazione ottimale dei componenti elettrici all’interno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2200x800x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portacavi cieco 2200x800x500 mm grigio RAL 7035 per automazione