› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portacavi cieco 2200x400x400 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2244K
Cod. Produttore ES2244K
Cod. EAN 8015646740632

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x400x400 mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione: IP (secondo BS EN 60529)
  • Resistenza urti: IK (secondo BS EN 62262)
  • Materiale: custodia metallica
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Descrizione del prodotto

Armadio portacavi cieco di dimensioni 2200x400x400 mm (altezza x larghezza x profondità), realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, progettato per garantire robustezza e facilità di installazione in ambienti industriali e di automazione. La struttura è studiata per offrire protezione e organizzazione ottimale dei componenti elettrici, assicurando durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2200x400x400mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

410 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

440 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portacavi cieco 2200x400x400 mm per automazione industriale