› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portacavi cieco 2000x600x600 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2066K
Cod. Produttore ES2066K
Cod. EAN 8015646740526

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x600x600 mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: secondo BS EN 62262
  • Materiale: custodia metallica
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Descrizione del prodotto

Armadio portacavi cieco con dimensioni 2000x600x600 mm (altezza x larghezza x profondità), realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, progettato per l’installazione di componenti elettrici e sistemi di automazione. Struttura robusta e funzionale, ideale per applicazioni industriali che richiedono protezione e organizzazione dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2000x600x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

610 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portacavi cieco 2000x600x600 mm industriale