› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portacavi cieco 2000x1000x500 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2007K
Cod. Produttore ES2007K
Cod. EAN 8015646748584

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000x500 mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP (secondo BS EN 60529)
  • Resistenza impatti: IK (secondo BS EN 62262)
  • Materiale: Custodia per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Armadio portacavi cieco di dimensioni 2000x1000x500 mm (altezza x larghezza x profondità) realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, ideale per applicazioni di automazione e installazioni elettriche che richiedono robustezza e versatilità. La struttura garantisce protezione e organizzazione ottimale dei componenti elettrici all’interno, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 2000x1000x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portacavi cieco 2000x1000x500 mm per automazione industriale