› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portacavi cieco 1800x800x500 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1885K
Cod. Produttore ES1885K
Cod. EAN 8015646740298

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800x500mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: secondo BS EN 62262
  • Applicazione: quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Armadio portacavi cieco di dimensioni 1800x800x500 mm (altezza x larghezza x profondità) realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Progettato per applicazioni di automazione, offre robustezza e protezione per componenti elettrici e sistemi di controllo. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità di installazione. La struttura garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 1800x800x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portacavi cieco 1800x800x500 mm per automazione industriale