› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portacavi cieco 1800x800x400 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1884K
Cod. Produttore ES1884K
Cod. EAN 8015646740250

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800x400 mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP Code (EN 60529)
  • Resistenza urti: IK Code (EN 62262)
  • Applicazione: quadri bassa tensione
  • Materiale: custodia metallica

Descrizione del prodotto

Armadio portacavi cieco con dimensioni 1800x800x400 mm (altezza x larghezza x profondità), realizzato in materiale di alta qualità conforme alla norma RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità nell’installazione. Progettato per applicazioni di automazione, garantisce robustezza e protezione ottimale per componenti elettrici e sistemi di controllo. La struttura è studiata per offrire resistenza e facilità di montaggio senza compromessi sulla sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 1800x800x400mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portacavi cieco 1800x800x400 mm per automazione industriale