› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portacavi cieco 1800x600x600 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1866K
Cod. Produttore ES1866K
Cod. EAN 8015646740328

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x600x600 mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: secondo BS EN 62262
  • Applicazione: quadri bassa tensione
  • Materiale: custodia metallica

Descrizione del prodotto

Armadio portacavi cieco di dimensioni 1800x600x600 mm (altezza x larghezza x profondità) realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, ideale per applicazioni di automazione industriale che richiedono robustezza e versatilità nell’organizzazione dei componenti elettrici. La struttura è progettata per garantire protezione e facilità di installazione in ambienti tecnici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 1800x600x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

610 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portacavi cieco 1800x600x600 mm per automazione industriale