› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portacavi cieco 1800x600x500 mm industria

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1865K
Cod. Produttore ES1865K
Cod. EAN 8015646740281

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x600x500mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP e IK conformi norme
  • Norme: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Materiale: custodia metallica
  • Uso: quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portacavi cieco con dimensioni 1800x600x500 mm (altezza x larghezza x profondità), realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, ideale per applicazioni di automazione industriale che richiedono soluzioni robuste e versatili per l’alloggiamento di componenti elettrici e cablaggi. La struttura è progettata per garantire protezione e organizzazione degli impianti elettrici in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 1800x600x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

610 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portacavi cieco 1800x600x500 mm industria