› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portacavi cieco 1800x400x400 mm industriale RAL 7035

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1844K
Cod. Produttore ES1844K
Cod. EAN 8015646740236

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x400x400 mm
  • Tipo porta: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodia per quadri
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Installazione: Per automazione

Descrizione del prodotto

Armadio portacavi cieco di dimensioni 1800x400x400 mm (altezza x larghezza x profondità) realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, garantisce flessibilità nell’installazione e robustezza per applicazioni elettriche e di automazione industriale. Progettato per proteggere componenti elettrici e sistemi di controllo in ambienti industriali, offre una struttura resistente e funzionale, ideale per l’organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 1800x400x400mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

410 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

440 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portacavi cieco 1800x400x400 mm industriale RAL 7035