› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio portacavi cieco 1800x1000x600 mm automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1806K
Cod. Produttore ES1806K
Cod. EAN 8015646740342

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1000x600mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione IP: secondo EN 60529
  • Resistenza agli urti IK: secondo EN 62262
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: custodia per quadri
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Armadio portacavi cieco di dimensioni 1800x1000x600 mm (HXLX), realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità nell’installazione dei componenti elettrici. Progettato per garantire robustezza e protezione nell’ambito dell’automazione industriale, offre un’ottima resistenza meccanica e facilità di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with blind door 1800x1000x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio portacavi cieco 1800x1000x600 mm automazione industriale