› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio porta vetro 1800x1000x500 mm automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1805VK
Cod. Produttore ES1805VK
Cod. EAN 8015646741608

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1000x500mm
  • Porta: vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: cabinet
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Armadio portaporta con vetro trasparente di dimensioni 1800x1000x500 mm, progettato per l'automazione industriale. Realizzato in materiale di alta qualità con finitura RAL 7035, garantisce robustezza e resistenza. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità nell'installazione dei componenti elettrici. La struttura integra una porta con vetro che consente una chiara visibilità interna mantenendo la protezione degli apparecchi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un accesso sicuro e un controllo visivo continuo degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 1800x1000x500mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1010 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

1040 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio porta vetro 1800x1000x500 mm automazione industriale