› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio porta componenti vetro 1800x800x600 mm per automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1886VK
Cod. Produttore ES1886VK
Cod. EAN 8015646741622

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800x600mm
  • Porta: vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: custodia metallica
  • Uso: quadri bassa tensione
  • Compatibilità: RoHS compliant

Descrizione del prodotto

Armadio porta componenti con porta in vetro trasparente, dimensioni 1800x800x600 mm (altezza x larghezza x profondità). Realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio RAL 7035. Dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile, ideale per l’installazione di apparecchiature elettriche e di automazione. Struttura robusta e funzionale, progettata per garantire protezione e facilità di accesso ai componenti interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 1800x800x600mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

1911,5 mm

profondità

840 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio porta componenti vetro 1800x800x600 mm per automazione