› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio porta componenti elettrici 2000x600x400 mm vetro trasparente industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES2064VK
Cod. Produttore ES2064VK
Cod. EAN 8015646741707

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x600x400 mm
  • Porta: vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione IP: secondo EN 60529
  • Resistenza urti IK: secondo EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: custodia per quadri elettrici
  • Norme armonizzate: EN IEC 61439-1/2, 62208

Descrizione del prodotto

Armadio porta componenti elettrici con porta in vetro trasparente, dimensioni 2000x600x400 mm (altezza x larghezza x profondità). Realizzato in materiale di alta qualità, colore grigio RAL 7035, dotato di piastra di montaggio a profondità regolabile per una facile installazione e organizzazione interna. Struttura robusta e funzionale, ideale per applicazioni di automazione industriale, garantisce protezione e visibilità dei componenti interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with glazed door 2000x600x400mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

610 mm

altezza

2111,5 mm

profondità

640 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Armadio porta componenti elettrici 2000x600x400 mm vetro trasparente industriale